※2-1-M12-2-RQ-RDQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB50TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
40
30
35
40
50
60
65
75
80
100
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42400426
品番
RDQB50TF-40M
参考基準価格(税別)
¥16,010
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
ストローク(mm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード