曜日別特売
RDQB50TF-65 RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB50TF) SMC 42400453

※2-1-M12-2-RQ-RDQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB50TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)65
ロッド先端ねじ(-) めねじ
内容量1個注文コード42400453品番RDQB50TF-65
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) めねじストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする