渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
反転変換器(リバース変換器)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
AC200
第1入力信号
DC0〜10mV
注文コード
42414086
品番
WVP-HS-10E-2
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・第1入力信号
など
1885
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC200
応答速度
約25ms(0〜90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし
第1入力信号
DC0〜10mV
第1出力信号
DC10〜0mA