曜日別特売
REAS32-300-F79WL REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS32) SMC 42419046

※2-3-M07-1-REA ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REAS - サインロッドレスシリンダ/スライダ形(すべり軸受)(REAS32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F79W注文コード42419046品番REAS32-300-F79WL
参考基準価格(税別)¥125,510販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F79Wオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする