曜日別特売
REBR15-220 REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REBR15) SMC 42419746

※2-3-M07-2-REB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REBR15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)220ポートねじの種類(-) Mねじ注文コード42419746品番REBR15-220
参考基準価格(税別)¥50,330販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)15ストローク(mm)220作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする