曜日別特売
REBR15-450-A93L REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REBR15) SMC 42419877

※2-3-M07-2-REB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REBR15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)450ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93注文コード42419877品番REBR15-450-A93L
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)15ストローク(mm)450作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする