REBR32-550-M9BWZ REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REBR32) SMC 42420683

※2-3-M07-2-REB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形(REBR32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)550ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW注文コード42420683品番REBR32-550-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥122,760販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする