渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
周波数変換器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全156種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42423493
品番
WVP-HZ-56A-1
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100
第1入力信号
45〜65Hz
第1出力信号
DC4〜20mA
応答速度
約1s(0〜90%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし