※2-3-M08-3-RHC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL50)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
140
オートスイッチ種類
A34有接点-汎用形-ターミナルコンジット-表示灯有-2線-なし
注文コード
42437456
品番
RHCL50-140-A34S
参考基準価格(税別)
¥73,540
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
140
オートスイッチ種類
A34有接点-汎用形-ターミナルコンジット-表示灯有-2線-なし
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ポートの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード