※2-2-M13-5-RLQ-RDLQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RLQA63)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
42439687
品番
RLQA63-50-FL
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
仕様
左配管(落下防止)
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
バイパス配管
(L) バイパス配管付
ロックアップの方向
(F) 前進方向ロック
CADデータダウンロード