曜日別特売
RS2H50A-30BL-CP RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMC 42450634

※2-3-M11-3-RS2H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式(B) 複動バネ入り形ポートねじの種類(-) Rc注文コード42450634品番RS2H50A-30BL-CP
参考基準価格(税別)¥34,650販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30作動方式(B) 複動バネ入り形材質(ローラー部)(L) 樹脂ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)配管方向(A) 軸方向(チューブ)レバーとポートの位置関係(P) ポートから90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする