※2-3-M11-2-RSQ-RSDQ-RSG-RSDG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQA16)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42476227
品番
RSDQA16-15D-A93LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
113
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
15
作動方式
(D) 複動形
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
取付支持金具
(A) 両端タップ
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42476227
RSDQA16-15D-A93LS
52853719
RSDQA16-15DZ-A93LS
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA16
SMC
1個
¥
8,398
税込
¥
9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です