※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
42489605
品番
M3.5×8
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
材質
鉄
ねじピッチ(mm)
0.6
寸法H(mm)
1.6
寸法a(mm)
0.8
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
6.4
表面処理
クロメート
頭部形状
なべ
寸法b(mm)
1
寸法n(mm)
1
寸法t1(mm)
1.25
寸法dk(Φmm)
6
角座番号
1
角座寸法(mm)
6.4×1.2