※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベSC形(スパック+長方形角座組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42489867
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
ニッケル
角座番号
0
角座寸法(mm)
8.0×10.0×1.2A