マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
MG-1500MPUプリズム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42490157
品番
MG-1500MPU Aセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
A(ポール&ケース)セット
オフセット
0mm
仕様
(使用ピンポール)Φ9mm
プリズム径(inch)
1.5
寸法(mm)
81×72×40
付属品
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、プリズムクッションケース(PR-CS)、DM用ピンポール(DMP-9)
用途
測距、測角(光波距離計用