マイゾックス
マイゾックスの メジャーネイル
アースネイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
全長(mm)
55
注文コード
42491803
品番
No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。
ブリスターパック対応で少量購入可能
用途
測量全般
適合
(ポイントベース)No.3
寸法(mm)
15×7×55×5
全長(mm)
55
釘頭(mm)
15
釘径
7
マイゾックスコード
212143
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42491803
No.2
29890647
881-S03
チャート紙/折り畳み
セコニック
1セット(20冊)
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました