マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 温度計・温湿度計
マイゾックスの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計・露点計 H560
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42496676
品番
H560
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
薄さ17mmのポケットサイズ。
ワイドな測定範囲。
露点演算/湿球温度表示。
最大値・最小値・ホールド表示。
テーブルスタンド/保護キャップ付。
オートパワーオフ切替。
用途
温湿度の測定
付属品
単四アルカリ乾電池2個
精度
±0.5℃±3%(20〜80%)
表示分解能
0.1℃/0.1%
温度測定範囲(℃)
-40〜70
機能
露点演算
湿度測定範囲(%)
0〜99
温度表示方式
デジタル
マイゾックスコード
219094