マイゾックス
マイゾックスの PCアクセサリー
マイゾックスの ポインター/指示棒
マイゾックスの レーザーポインター
防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42510554
品番
TLP-7WP
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
IP65
滑りにくいラバーグリップ
日本製で安心の品質
レーザー
赤色半導体
到達距離(m)
約50〜70
用途
現場での指示棒として
材質
アルミニウム
寸法(mm)
138×Φ15
質量(g)
65(電池を含む)
電源
アルカリ乾電池単4×2本
波長(nm)
650〜660
ビーム径
5m先で5〜10mm
電池寿命
連続使用で約30時間
出力(mW)
1未満(JIS規格クラス2以下)
素子
可視光赤色半導体レーザー
使用場所
屋内・屋外
アズワン品番
1-4829-17
マイゾックスコード
220167