※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×6 (+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42548703 M2.6×6 (+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42548703

(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4500個) 注文コード 42548703 品番 M2.6×6
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの呼びM2.6 山数28 長さ(mm)6 材質 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2.60/(最小)2.50 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 寸法m(mm)2.9 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.2 寸法k+f(mm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3286:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする