曜日別特売
NH-SS175P サクットカット スタンダード ナカバヤシ 42552177

サクットカット スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード42552177品番NH-SS175P
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!
楕円形状の新開発「オーバルアール刃」切れ味約4倍以上!※刃先でコピー用紙を切ったときの最大切断枚数の比較です※メーカー従来品比、

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×176材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM全長(mm)176質量(g)約60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、グルーレス刃繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする