サクットカット ヒキギリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード42552204 品番NH-HS175B
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!
最大約1/4の力で軽く切れる!!※メーカー比新開発「プルーナーアール刃」最大約1/4の力で軽く切れる刃で何かを切るとき、刃を斜めに動かしながら切る切り方。斜めに動かすと、刃が触れている時間が長くなり、事実上刃の角度が鋭くなってよく切れる。包丁を手前に引いて切るとよく切れるのと同じ原理。本商品は新開発の「プルーナーアール刃」を搭載。長い刃渡りと、短い刃渡りの刃がすり合うことにより、引き切りの作用が生まれ、従来品に比べ軽く切ることができます。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×175(179) 材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM 全長(mm)175 質量(g)約61(67) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 刃部加工カーブ刃、グルーレス刃 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする