ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの Z式ファイル/レバーファイル
Z式ファイル A4S型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42554444
品番
ZF2232S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Z式ファイル/A4/綴厚12mm A4 S型 Z式
ボード製ファイル
サイズ
A4・S型
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙 約100枚(64g/m
2
程度)
材質
表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:金属製Z式綴具、綴厚:12mm
質量(g)
157
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×235×18
RoHS指令(10物質対応)
対応