パイプ式ファイルAタテ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 収納枚数コピー用紙 約300枚(64g/m2程度) 注文コード42554478 品番PFP-A4S-3B
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は収納枚数など5種類から選べます 他の種類を見る

綴具が両開きなので古い書類の差し替えに便利です通常は左から開いて使用します。古い書類を扱うときは右から開くことができます。綴具は分別廃棄できます。平らな机の上で表紙が動かないように固定し、とじ具側面を金づちでたたき、とじ具をずらしてください。
古い書類の差し替えに便利な両開き式金具を採用。本体から金具を取り外して分別廃棄することができるエコロジー設計です。

サイズA4・S型 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙 約300枚(64g/m2程度) 材質表紙:紙芯・ポリプロピレン貼りタイプ、綴具:スチール製パイプ・綴厚30mm 質量(g)360 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×243×55 開閉両開き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする