DリングファイルB5S型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42554523 品番RF1032B-N
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィンガーホール採用・フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!
基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。

サイズA4・S型 穴数2 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度) 仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ 材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング 質量(g)235 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×245×35 綴じ厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする