Dリングファイル統一伝票E型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42554548 品番RF1172B-N
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ターンアラウンド型の統一伝票サイズ127×279.4mmに対応しています。固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!
基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。

サイズ統一伝票ターンアラウンド型用E型 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度) 背幅(mm)35 仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルL判サイズ 材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング 質量(g)160 寸法(縦×横×厚さ)(mm)138×312×35 綴じ厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42554548
2019-12-08
用途:
伝票の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

A4ヨコ1/3 の伝票を閉じるのにベストです。扱いずらいサイズですがラインナップにあってよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
42554548
2020-02-06
用途:
伝票の整理
有限会社花工場 様 (卸売・小売業)

伝票を以前は厚紙を切って使用していましたが、やっぱりメーカー品はしっかりしていて丈夫です。整理感があって気持ちいいですね!

対象商品:
42554548
2017-08-10
用途:
統一伝票の仕分け
有限会社トーア乳業 様

このサイズで途中からでも抜出しのできるファイルがなく、やっと見つけました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする