Dリングファイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42554575 品番 RF1132B-N
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!
基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。

サイズA4・E型 穴数2 タイプヨコ型 収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度) 仕様オリジナル背ラベル作成シート付、コンプレッサーバー(書類押さえ)付背ラベルはがきサイズ 材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング 質量(g)235 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×330×35 綴じ厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42554584
2022-09-17
用途:
伝票整理
農・林・水産業

開閉しやすく、作業中のストレスもありません。ファイル自体が軽いので個数が増えても扱いやすいです。

対象商品:
42554575
2019-01-23
用途:
資料整理
有限会社 遠藤モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

非常に重宝する商品ですが、収納する棚の関係上、背巾が20〜25mm程度の物があると更に嬉しく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする