Dリングファイル フロスティ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード42554602 品番RF2032B-N
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

コンプレッサーバー付、書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!固定表紙ストッパー仕様、パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!フィンガーホール採用、フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!
使いやすいDリングファイルに背見出し印刷機能をプラス!特殊なソフトも用紙も不要!

サイズA4・S型 穴数2 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度) 仕様オリジナル背ラベル作成シート、コンプレッサーバー(書類押さえ)付 材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm、綴具:金属製Dリング綴具 質量(g)235 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×250×35 綴じ厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする