ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの リングファイル
リングファイル A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
42554697
品番
RF2232B
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
表紙裏には、ユーティリティポケット付でCDや名刺も収納できます。
背見出しはタイトルが書きやすいように白地スペースを確保。表紙は飽きのこないベーシックなカラーを採用しました
サイズ
A4・S型
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙約140枚(64g/m
2
程度)
仕様
ページリフター2枚、ユーティリティポケット付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:2穴O型リング・黒
質量(g)
180
内径(Φmm)
20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×240×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合