曜日別特売
SD-SH-A3-B 賞状ファイル ナカバヤシ 42556632

賞状ファイル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA3判(大賞)・S型
収納枚数318×439mm・20枚
内容量1冊注文コード42556632品番SD-SH-A3-B
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

便利なコーナーシール60片付
大切な賞状を折らずに収納できます。台紙+コーナーシール付きなので各種サイズに対応可能。図面や画用紙、ポスターやパンフレット等のコレクションにも最適です。

サイズA3判(大賞)・S型タイプタテ型収納枚数318×439mm・20枚仕様コーナーシール60片付材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.75mm質量(g)430寸法(縦×横×厚さ)(mm)453×335×16RoHS指令(10物質対応)対応ポケットA3・10ポケット・厚み50μm・中紙あり製本溶着式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 賞状入れ

筒に入ったままの賞状の整理に。固定用のコーナーシールがついているので、A3までの色々なサイズが納まり助かりました。しかし、まさかのA3より大きい賞状があり、仕方なく折り曲げましたが、それはしゃあないですね。

対象商品 : 42556632
2021-02-06
用途: 賞状の整理
アミーゴ株式会社その他業種

一箇所に集めきれいに整理ができました。クオリティー高く長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする