賞状ファイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 42556648 品番 SD-SH-B4-B
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

便利なコーナーシール60片付
大切な賞状を折らずに収納できます。台紙+コーナーシール付きなので各種サイズに対応可能。図面や画用紙、ポスターやパンフレット等のコレクションにも最適です。

サイズ大B4判(ハニ判)・S型 タイプタテ型 収納枚数273×394mm・20枚 仕様コーナーシール60片付 材質表紙:ポリプロピレン・厚み0.75mm 質量(g)350 寸法(縦×横×厚さ)(mm)408×290×16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット大B4・10ポケット・厚み50μm・中紙あり 製本溶着式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
賞状入れ

筒に入ったままの賞状の整理に。固定用のコーナーシールがついているので、A3までの色々なサイズが納まり助かりました。しかし、まさかのA3より大きい賞状があり、仕方なく折り曲げましたが、それはしゃあないですね。

対象商品:
42556632
2021-02-06
用途:
賞状の整理
アミーゴ株式会社 様 (その他業種)

一箇所に集めきれいに整理ができました。クオリティー高く長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする