ナカバヤシ
スイングロジカルルーズリーフ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
罫幅(mm)
6
7
6
罫
B罫(6mm)
A罫(7mm)
B罫(6mm)
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
42558355
品番
LL-B501B
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
サイズ
B5
材質
上質紙・70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・100枚・26穴B罫(6mm)・35行・100枚・26穴
質量(g)
370
枚数
100
穴数
26穴
罫
B罫(6mm)
寸法(横×縦)(mm)
182×257
罫幅(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応