ヨG-A4 原稿用紙 ナカバヤシ 42561216

原稿用紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA4
内容量1冊注文コード42561216品番ヨG-A4
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
サイズA4質量(g)85枚数20紙質上質紙寸法(横×縦)(mm)297×210RoHS指令(10物質対応)対応向き縦書き文字数400(20×20)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする