ロードセル変換器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)DC24±10% 注文コード42592988 品番TW-3S-021
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は電源電圧など639種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)DC24±10% 付属品端子カバー、脱着式6Pコネクタ 仕様- 質量(g)約120 取付方式- 外形寸法(mm)98(H)×48(W)×41(D) 構造- 精度(基準)±0.25%fs(25℃±2℃にて) 消費電力(電流)120mA以下 ケース色黒色 材質(ケース)PBT樹脂(UL94V-0) 機能- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 使用温湿度範囲-5℃〜+50℃ 90%RH以下(非結露) 負荷抵抗(許容)4kΩ以上 応答速度約10ms(0〜90%) 温度特性±0.03%fs/℃ 印加電圧(V)(ロードセル)2.5 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互、リーク電流2mA) CE-対応品なし 第1入力信号1〜4mV/V 第1出力信号DC0〜10V 応答時間(ms)10(0〜90%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする