※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TRXPタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
42600844
品番
M2×12
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
12
山数
32
ドライブサイズ
T6
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.50
寸法K(mm)
1.3
穴の形状
TRXPタイプ
ねじ外径D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.94
寸法dk(Φmm)
3.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.02