※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TRXPタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
42600923
品番
M2.6×8
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXPタイプ
表面処理
3価ホワイト
山数
24
ドライブサイズ
T8
寸法I(mm)
(最小)0.70
寸法K(mm)
1.7
ねじ外径D(mm)
(最大)2.64/(最小)2.54
寸法dk(Φmm)
4.5
ねじ外径C(mm)
(最大)2.73/(最小)2363
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。