※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
TRXPタイプナベ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(3500個)
注文コード
42600966
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXPタイプ
表面処理
3価ホワイト
山数
20
ドライブサイズ
T10
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法K(mm)
2
ねじ外径D(mm)
(最大)3.05/(最小)2.93
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじ外径C(mm)
(最大)3.15/(最小)3.03
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。