エレコム
エレコムの 携帯/スマホ関連品
エレコムの 車載用音楽関連品
車載用AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42620385
品番
MPA-C35L05RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマホ・タブレットの音楽を車で楽しめる。 スマートフォンやタブレット、オーディオプレーヤーとカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめる車載用AUXオーディオケーブル。
色
レッド
長さ(m)
0.5
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)-Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ
金メッキ