エレコム
エレコムの 携帯/スマホ関連品
エレコムの 車載用音楽関連品
車載用AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42620403
品番
MPA-C35L10RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スマホ・タブレットの音楽を車で楽しめる。 スマートフォンやタブレット、オーディオプレーヤーとカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめる車載用AUXオーディオケーブル。
色
レッド
長さ(m)
1
コネクタ形状
Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)-Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
プラグ
金メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42620403
MPA-C35L10RD
42620394
MPA-C35L10BK
車載用AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス(L字)/スリム
エレコム
1個
¥
869
税込
¥
956