Struggler (トーマセンイ)
Struggler (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Struggler (トーマセンイ)の ボトムス
Struggler (トーマセンイ)の 春夏 ボトムス
39051 麻混ストレッチペインターパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
注文コード
42621173
品番
39051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて、清涼感があり、動きやすい、麻混素材を使用したペインターパンツ。
おしゃれと機能性を兼ね備えた伝統的なペインターデザイン。
ゆったりシルエットでルーズに着こなせます。
色
ネイビー
サイズ
M
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
麻45、レーヨン52、ポリウレタン3
ウエスト(cm)
76〜82
股下(cm)
74
総丈(cm)
102
股上(cm)
28
渡幅(cm)
31.5
裾幅(cm)
21
生地
麻混ストレッチ