Struggler (トーマセンイ)
Struggler (トーマセンイ)の ワーキングウェア
Struggler (トーマセンイ)の ボトムス
Struggler (トーマセンイ)の 春夏 ボトムス
39051 麻混ストレッチペインターパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
42621189
品番
39051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
軽くて、清涼感があり、動きやすい、麻混素材を使用したペインターパンツ。
おしゃれと機能性を兼ね備えた伝統的なペインターデザイン。
ゆったりシルエットでルーズに着こなせます。
色
ネイビー
サイズ
L
種別
パンツ/スラックス
機能
ストレッチ
混率(%)
麻45、レーヨン52、ポリウレタン3
ウエスト(cm)
82〜88
股下(cm)
74
総丈(cm)
103
股上(cm)
28.5
渡幅(cm)
32.5
裾幅(cm)
22
生地
麻混ストレッチ