※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の フリージングコンテナ(フリーズボックス)
フリーズボックス 20穴
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10個)
注文コード
42624138
品番
SFB-20B
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、20穴タイプ。
ボックスの内部に余裕を持たせ、チューブ同士が重なりにくい構造になっています。
材質
中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×77×50
耐冷温度(℃)
-80