※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールワーク

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42624174 品番CW-21PC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。
貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。
フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。
コンパクトなサイズで保管場所をとりません。
再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。
オートクレーブ不可。

材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト 寸法(mm)120×100×66 穴径(Φmm)11.5 深さ(mm)39 適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ 耐冷温度(℃)-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする