栃木屋
栃木屋の シール/バネ部品
栃木屋の オイルシール
ガスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
EPDM
注文コード
42624602
品番
TEM-1101-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・材質・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込むだけで取り付けられるガスケットです。
材質
EPDM
質量(g)
56
最小曲げ半径(mm)
(A)R80、(B)R100、(C)R40、(D)R40
用途
ラック・筐体等
仕様
最大圧縮/6mm
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
表面処理
黒色
取付幅(mm)
(推奨)4
RoHS指令(10物質対応)
対応