※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の フラン瓶
電極用ふらん瓶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
種別
ゴムカラー
注文コード
42626238
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電極を入れやすいようにすり口を短くしています。
容量(mL)
100
種別
ゴムカラー
高さ(mm)
80±3
栓共通
19
容量公差
±1%
胴外径(Φmm)
55