※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の フラン瓶
電極用ふらん瓶
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
種別
ガラスカラー
注文コード
42626247
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電極を入れやすいようにすり口を短くしています。
容量(mL)
100
種別
ガラスカラー
高さ(mm)
95±3
栓共通
19
容量公差
±1%
胴外径(Φmm)
55