曜日別特売
TL-331-2 ブラッシュクリップ 栃木屋 42635784

TL-331-2 ブラッシュクリップ 栃木屋 42635784
TL-331-2 ブラッシュクリップ 栃木屋 42635784

ブラッシュクリップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)19
内容量1個注文コード42635784品番TL-331-2
販売価格(税込)¥36
販売価格(税別)
33

パネルを取付ける樹脂製リベットです。取付板厚の選択範囲が広く、取付作業が容易に行えます。

用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等寸法A(Φmm)13寸法B(mm)□5.7寸法C(mm)2寸法D(mm)19寸法E(mm)Φ6±0.1寸法F(mm)t2.3~t5.9材質PA表面処理黒色挿入力147N(15kgf)以下抜去力78.4N(8kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※繰り返しの脱着はできません。
※挿入力、抜去力は常温、常湿での参考値です。実際に使用される取付板の材質、穴の加工方法、処理等により多少違ってくる場合があります。型番により形状が多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42635802
2024-09-30
用途: 内張りを外した後の復元

ルノー車のリアゲートの内張りに、このタイプの樹脂クリップが使われていて、外す際に半分くらいの確率で折れて再利用できなくなります。ディーラーで部品取り寄せ出来ますが、ちょっと高いしわざわざコレだけのために出向くのも面倒なのでモノタロウで買えて助かります。純正部品よりちょっと長さが短いですが問題なく使えました。

対象商品 : 42635784
2022-09-18
用途: バイクカウルのスクリーン固定用(M5ネジ穴)
農・林・水産業

鋼鉄製ボルトよりもショック吸収性があってポリカネジよりも目立たない黒のクリップということで購入しました。
本来M5のネジ用のスクリーン穴に対して適度な剛性感で嵌まり、仕上がりも良かったです。値段も安く大変満足でした。

対象商品 : 42635784
2021-12-19
用途: グリルの固定に
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

アルトラパンの純正を検索していて見つけました、こういうところがモノタロウサイトの親切なところだなと思います。純正との品質の差はほとんどないと思いますが、気付くことがあれば再レビューいたします。

対象商品 : 42635802
2021-05-18
用途: エンジン機器付属用品として使用

取り付けても長期間脱落する事もなく、大変品質の良い樹脂リベットです。
ただ、いつも100個単位で購入するものですから、
こちらの商品は1個ずつの個包装ですので、使用時に"袋剥き"が結構な手間です。
例えば10個や50個入りがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする