ボールキャスター(排出口付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42637735 品番TM-305-S160FM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

内部の受け皿の形状改良により、従来品では底面に集中してしまっていた荷重を円周上に分散させました。摩擦抵抗が減り、滑らかな動作および高耐久を実現しています。ゴミ等用に排出口が付いています。

寸法A(Φmm)76 寸法B(Φmm)52 寸法C(mm)45 寸法D(mm)8 寸法E(mm)10 寸法F(mm)64 寸法G(Φmm)6.5 用途製品搬送台・ターンテーブル等 材質SUJ2、A2017、SCM415、S 質量(g)458 部品名称大ボール、小ボール、ケース、受け皿、C形止め輪 表面処理アルマイト(白色)、無電解Ni 負荷容量1569N(160kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
TM-305-S50F・S120F・S160FMは下向き用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする