※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
共通摺合せ遠沈管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42639136
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
容量(mL)
10
種別
円錐
栓共通
14/10
目盛
付
直径×長さL(Φmm×mm)
16.5×100