※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の バイオ・食品(菌)関連用品
三商の 培養用品
三商の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
サンプルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
容量(mL)
1.8
注文コード
42643528
品番
M-105E
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1.8
材質
PP
寸法(mm)
11×39
キャップ
ブリッチ