※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の バイオ・食品(菌)関連用品
三商の 培養用品
三商の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
容量(mL)
1.5
注文コード
42643887
品番
3474
参考基準価格(税別)
¥15,760
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
RNase/DNase、パイロジェンフリー。
Oリング付で液漏れを防ぎます。
容量(mL)
1.5
遠心強度
18000xg
材質(キャップ)
PP
材質(Oリング)
Sulfer cured EPDM